BTICINO - BTIFN40RV12 BTDIN - DOPPIA LED ROSSA+ VERDE 12/48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 48 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
8005543564899
Artikelnummer
BTIFN40RV12
Herstellernummer
FN40RV12
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.12 W
Einbautiefe:
44 mm
Portalampada doppio per segnalazione con LED rosso e verde a 12Vac - 1 modulo