Startseite

BTICINO - BTIFM2AC2N24M BTDIN-RELE MONOSTABILE 2NO+2NC BOB 24VAC - FM2AC2N24M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Funktion - mechanisch

Packung

  • 3 ST

EAN

8012199957784

Artikelnummer

BTIFM2AC2N24M

Herstellernummer

FM2AC2N24M

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

1276 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Relè monostabile - In=16 A - Vn=24 Vac - 2 NO + 2 NC - 2 moduli