BTICINO - BTIFM1AC1N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 1NO+1NC BOB 230VA - FM1AC1N230M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Funktion - mechanisch
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8012199957685
Artikelnummer
BTIFM1AC1N230M
Herstellernummer
FM1AC1N230M
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
1276 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA



