BTICINO - BTIFL4654W TERMOSTATO BIANCO BUS - FL4654W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543625736
Artikelnummer
BTIFL4654W
Herstellernummer
FL4654W
Hersteller
BTI
Sonda di temperatura con display Touch retroilluminato con finitura placca colore BIANCA in materiale plastico. Permette il controllo della temperatura di una singola zona.É dotato di una sonda di temperatura e di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra).Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di Fan-Coils.Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili.Collegamento a SCS-BUS - Dimensioni: 3 moduli.