BTICINO - BTIFL4652 COMANDO MULTIFUNZIONE BUS - FL4652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Anzahl der Betätigungspunkte - 0
Farbe - schwarz
Bussystem KNX - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543620571
Artikelnummer
BTIFL4652
Herstellernummer
FL4652
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Anzahl der Betätigungspunkte:
0
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm




