BTICINO - BTIFL4651 READER E DND-MUR INDICATORE BUS - FL4651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543620564
Artikelnummer
BTIFL4651
Herstellernummer
FL4651
Hersteller
BTI
Lettore badge + Indicatore fuori porta con finitura placca colore NERO in materiale plastico.Comprende lettore badge in tecnologia RFID + indicatori NON DISTURBARE (DND) e RIORDINARE LA CAMERA (MUR) e pulsante per suoneria.Il dispositivo è dotato di un contatto pulito NC comandato dal simbolo suoneria. Il contatto è programmabile per la funzione suoneria o comando elettro-serratura porta.Installazione in verticaleCollegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.