Startseite

BTICINO - BTIFL4649W LETTORE TASCA PORTA BADGE BIANCO BUS - FL4649W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543625682

Artikelnummer

BTIFL4649W

Herstellernummer

FL4649W

Hersteller

BTI

Tasca porta-badge EVOLUTA, con finitura placca colore BIANCO con lettore RFID in materiale plastico della serie PREMIUM.Permette l’attivazione delle funzioni nella camera di albergo con riconoscimento in tecnologia RFID e di comandare le segnalazioni fuori porta di NON DISTURBARE (DND) e“RIORDINARE LA CAMERA” (MUR). Inoltre tramite l’informazione sul badge (CLIENTE o STAFF) permette di richiamare differenti scenari.Fessura per badge con illuminazione incorporata.Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.