Startseite

BTICINO - BTIFC881C16ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C16 4500A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543620878

Artikelnummer

BTIFC881C16ARC

Herstellernummer

FC881C16ARC

Hersteller

BTI

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

71.5 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale di 16A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C