BTICINO - BTIFC881C10ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C10 4500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 230 V
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543620854
Artikelnummer
BTIFC881C10ARC
Herstellernummer
FC881C10ARC
Hersteller
BTI
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
71.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Schutzart (IP):
IP20