Startseite

BTICINO - BTIFC80GCS MODULO GESTIONE CARICHI CONN WITH NETATM - FC80GCS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543676288

Artikelnummer

BTIFC80GCS

Herstellernummer

FC80GCS

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Genauigkeitsklasse:

1

Modulo gestione carichi DIN smart per monitorare i consumi di tutto l’impianto elettrico, alimentare/disalimentare i carichi ed impostare scenari con carichi prioritari e non. Al raggiungimento della potenza massima prevista dal contratto dell’utente, i carichi non prioritari verranno temporaneamente disalimentati per evitare possibili e fastidiosi black out. A corredo viene fornito un toroide per la misurazione della corrente in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo DIN.