BTICINO - BTIF90/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 4V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.33 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199129976
Artikelnummer
BTIF90/12/24
Herstellernummer
F90/12/24
Hersteller
BTI
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0.33 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0.166 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
4 W
Unterputzmontage:
ja
Max. Verlustleistung:
2 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
66 mm
Länge:
36 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
84 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja