Startseite

BTICINO - BTIF80SCSN BTDIN - INTERFACCIA SCS PER STOP&GO - F80SCSN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543487549

Artikelnummer

BTIF80SCSN

Herstellernummer

F80SCSN

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Dispositivo per visualizzare con il Touch screen l\'intervento del modulo Stop&Go a seguito di guasto nell\'impianto.