Startseite

BTICINO - BTIF80BMT63 MISURA TRE FASE + TOROIDI CHIUSI 63A - F80BMT63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - wandelbar

  • Blindleistung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543576779

Artikelnummer

BTIF80BMT63

Herstellernummer

F80BMT63

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

wandelbar

Blindleistung:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Genauigkeitsklasse:

0.5

Modulo EMS di misura multifunzione con bobine Rogowski. Misure dei principali dati elettrici di una rete trifase. L\'inserzione è fatta tramite bobine Rogowski chiuse