Startseite

BTICINO - BTIF80BMT125 MODULO MISURA CON ROGOWSKI 3P 125A - F80BMT125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - direkt/Wandler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543649831

Artikelnummer

BTIF80BMT125

Herstellernummer

F80BMT125

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

direkt/Wandler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Genauigkeitsklasse:

0.5

Modulo di misura trifase con toroidi per correnti fino a 125A