BTICINO - BTIF80AL Hutschienenadapter MSC, 2,5 TE, Grau, fu - F80AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montageart - Schnappbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Mit Schrauben - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199429311
Artikelnummer
BTIF80AL
Herstellernummer
F80AL
Hersteller
BTI
Ausführung:
Hutschiene
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montageart:
Schnappbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Schrauben:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
ja
Werkstoff:
Kunststoff



