Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIF68N2 BTDIN - DIGITAL TIME SWITCH 2 MOD 2 NO - F68N2

KopierenKopieren
BTICINO - BTIF68N2 BTDIN - DIGITAL TIME SWITCH 2 MOD 2 NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543490419

Artikelnummer

BTIF68N2

Herstellernummer

F68N2

Hersteller

BTI

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.01666 min

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.6 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario digitale settimanale con riserva di carica 5 anni - 2 canali - 28 programmi per canale - 2NO/NC - 2 moduli DIN35