BTICINO - BTIF520 Stromdatenlogger 3-Fach 1TE - F520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Max. Laststrom - 16 A
Breite in Teilungseinheiten - 1
Nennspannung - 27 V
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543402061
Artikelnummer
BTIF520
Herstellernummer
F520
Hersteller
BTI
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Max. Laststrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Nennspannung:
27 V
Dispositivo per la misura di energia elettrica su massimo 3 linee collegando 3 toroidi negli appositi ingressi. I dati rilevati ed elaborati sono visibili sul Touch Screen o sul Multimedia Touch Screen. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - correntenominale 16A, corrente max. 90A - 1 modulo DIN.



