BTICINO - BTIF430V10 ATTUATORE DIN 2 USCITE 0-10V BUS - F430V10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543505304
Artikelnummer
BTIF430V10
Herstellernummer
F430V10
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Attuatore con 2 uscite 0-10 Volt per il controllo di valvole proporzionali 0-10 Volt



