BTICINO - BTIF430R8 ATTUATORE DIN 8 USCITE BUS - F430R8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543501771
Artikelnummer
BTIF430R8
Herstellernummer
F430R8
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl der Ausgänge:
10
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
4 A
Attuatore con 8 relè indipendenti per il controllo di valvole on-off, valvole motorizzate (apri-chiudi e a tre punti), pompe e fan coils 2 e 4 tubi - 4A resistivi, 1A valvole motorizzate, pompe e fan coils.



