Startseite

BTICINO - BTIF430R3V10 ATTUATORE DIN 3 USCITE + 2 X 0-10V BUS - F430R3V10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543502846

Artikelnummer

BTIF430R3V10

Herstellernummer

F430R3V10

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl der Ausgänge:

5

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

4 A

Attuatore con 3 relè indipendenti e 2 uscite 0-10 Volt per il controllo di fan coils 2 e 4 tubi con valvole proporzionali 0-10 Volt - 4A resistivi, 1A fan coils.