BTICINO - BTIF429G GATEWAY DALI2 MYHOME 4DIN - F429G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8005543711132
Artikelnummer
BTIF429G
Herstellernummer
F429G
Hersteller
BTI
Gateway DALI e DALI2 - Il dispositivo è un’interfaccia tra il sistema MyHOME e sistemi e dispositivi di gestione Illuminazione pilotati tramite protocollo DALI2 (Interfaccia di illuminazione indirizzabile digitale). Dispone di 1 uscita indipendente per gestire fino a 64 ballast DALI2. Supporta le seguenti funzionalità : ON/OFF, dimmer, RGB/RGBW (colore e bianco dinamico) Il dispositivo si configura tramite l’app Home + Project. Adatto in installazioni con molte accensioni DALI2. Alimentazione 27V d.c. - 4 moduli DIN