Startseite

BTICINO - BTIF428 SCS DIN TASTERSCHNITTSTELLE - F428

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Schnittstelle KNX/LON

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199837222

Artikelnummer

BTIF428

Herstellernummer

F428

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Schnittstelle KNX/LON

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Web-Server:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Interfaccia di comando con 2 contatti indipendenti per il comando di 2 attuatori per carichi a funzione singola oppure per il comando di 1 attuatore per carichi a funzione doppia (tapparelle) - accetta in ingresso due interruttori o pulsanti tradizionalicon contatto NO e NC oppure un deviatore tradizionale o pulsanti interbloccati - 2 moduli DIN.