Startseite

BTICINO - BTIF425 SCS MEMORYMODUL - F425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199529646

Artikelnummer

BTIF425

Herstellernummer

F425

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo memoria per ripristinare lo stato dell\'impianto Automazione luci in caso di black-out - 2 moduli DIN ribassati.