BTICINO - BTIF422A INTERFACCIA ESTENSIONE INDIRIZZI SCS - F422A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8005543714959
Artikelnummer
BTIF422A
Herstellernummer
F422A
Hersteller
BTI
Interfaccia DIN tra sistemi a BUS SCS dedicata all’espansione logica degli indirizzi. Il dispositivo può essere utilizzato con il server DIN art. F460 oppure con il posto interno Classe300EOS. Ogni interfaccia espande di 175 indirizzi ilsistema MyHOME; 2interfacce al massimo con art. F460 per max. 525 indirizzi, 1 sola interfaccia con Classe300EOS per max. 350 indirizzi.