Startseite

BTICINO - BTIF416U1 SCS Universal-Dimmer 1000 VA - F416U1

KopierenKopieren
BTICINO - BTIF416U1 SCS Universal-Dimmer 1000 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199968209

Artikelnummer

BTIF416U1

Herstellernummer

F416U1

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

0...1000 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

100...240 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

nein

Attuatore Dimmer Multicarico, 1 uscita di carico massimo 4,3 A a 230 Va.c., connessione a morsetto e RJ45, grado di protezione IP20, alimentazione 100/240 Va.c. 50/60 Hz, pulsante per il comando diretto del carico - 6 moduli DIN.