BTICINO - BTIF411U2 REG-Aktor MyHome mit 2 SchlieBern als Sc - F411U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543533871
Artikelnummer
BTIF411U2
Herstellernummer
F411U2
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
1000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
27...27 V
Schutzart (IP):
IP20