Startseite

BTICINO - BTIF40T125A MISURATORE DIN TRIFASE SMART - F40T125A

KopierenKopieren
BTICINO - BTIF40T125A MISURATORE DIN TRIFASE SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543736104

Artikelnummer

BTIF40T125A

Herstellernummer

F40T125A

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Genauigkeitsklasse:

1

Misuratore di consumi per linee trifase. Permette di misurare i consumi di energia dell\'impianto trifase della casa (istantaneo, giornaliero, mensile) e delle singole linee elettriche. A corredo vengono forniti tre toroidi per la misurazione delle correnti in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. 1 modulo DIN.