Startseite

BTICINO - BTIF321N BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P+N 3 - F321N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 500 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199163369

Artikelnummer

BTIF321N

Herstellernummer

F321N

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

500 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 1P+N - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 1 modulo