Startseite

BTICINO - BTIF315PB8 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 8MOD B - F315PB8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543534021

Artikelnummer

BTIF315PB8

Herstellernummer

F315PB8

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

286 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

208 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

100 mm

Einbautiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 8 moduli DIN da completare con scatola F315SC8 o F315S8