BTICINO - BTIF315PB54 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 54M BIA - F315PB54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543534090
Artikelnummer
BTIF315PB54
Herstellernummer
F315PB54
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
493 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
650 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
111 mm
Einbautiefe:
91 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003



