BTICINO - BTIF315P72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72MOD - F315P72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 72
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543534007
Artikelnummer
BTIF315P72
Herstellernummer
F315P72
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
72
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
493 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
800 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
111 mm
Einbautiefe:
91 mm
DIN-Schiene:
ja



