BTICINO - BTIF315P18 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 18MOD - F315P18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543533925
Artikelnummer
BTIF315P18
Herstellernummer
F315P18
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
493 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
288 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
105 mm
Einbautiefe:
85 mm
DIN-Schiene:
ja



