Startseite

BTICINO - BTIF311N BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P+N 2 - F311N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199163345

Artikelnummer

BTIF311N

Herstellernummer

F311N

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 1P+N - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 1 modulo