BTICINO - BTIF305PT8 CENTRALINO DA PARETE IP40 8 MODULI - F305PT8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543556016
Artikelnummer
BTIF305PT8
Herstellernummer
F305PT8
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
178 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
107 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
174 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
103 mm
Einbauhöhe:
196 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Art der Tür:
einfach



