Startseite

BTICINO - BTIF305PT54 CENTRALINO DA PARETE IP40 54 MODULI - F305PT54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543545843

Artikelnummer

BTIF305PT54

Herstellernummer

F305PT54

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

450 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

128 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

446 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

124 mm

Einbauhöhe:

596 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Art der Tür:

einfach

Centralino da parete con portello trasparente, 54 moduli DIN35 (3x18) (600x450x150mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07. Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003. Temperatura d’impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile.