BTICINO - BTIF305PT24 CENTRALINO DA PARETE IP40 24 MODULI - F305PT24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543556054
Artikelnummer
BTIF305PT24
Herstellernummer
F305PT24
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
385 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
112 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
246 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
108 mm
Einbauhöhe:
381 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Art der Tür:
einfach



