BTICINO - BTIF300NAC BTDIN - CONTATTO SEZIONATO PER PORTAFU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsschaltstrom - 5 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199139067
Artikelnummer
BTIF300NAC
Herstellernummer
F300NAC
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC
Contatto ausiliario 1NO/NC per portafusibili sezionatori