Startseite

BTICINO - BTIF20T60A L.NOW - MISURATORE DIN CONNESSO - F20T60A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543621097

Artikelnummer

BTIF20T60A

Herstellernummer

F20T60A

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Genauigkeitsklasse:

1

Misuratore DIN. Permette di misurare i consumi di energia di tutto l’impianto monofase della casa (istantaneo, giornaliero, mensile) e delle singole linee elettriche. A corredo viene fornito un toroide per la misurazione della corrente in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. 1 modulo DIN. (Solo per impianti monofase).