Startseite

BTICINO - BTIF10LFVN2 BTDIN - SCARC. TIPOL FV 1000VDC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - nein

  • Netzform TT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543583616

Artikelnummer

BTIF10LFVN2

Herstellernummer

F10LFVN2

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

1200 V

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione (SPD) per fotovoltaico - Tipo L a varistore - Vn= 1000Vd.c.