BTICINO - BTIF10LFVN1 BTDIN - SCARC. TIPOL FV 600VDC - F10LFVN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543583609
Artikelnummer
BTIF10LFVN1
Herstellernummer
F10LFVN1
Hersteller
BTI
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
3 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
720 V
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
600 V
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20