BTICINO - BTIF10L/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 70KA SCARICAT - F10L/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel - 1.6 kV
Montageart - sonstige
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199493220
Artikelnummer
BTIF10L/S
Herstellernummer
F10L/S
Hersteller
BTI
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
sonstige
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
sonstige
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20



