Startseite

BTICINO - BTIF10AS4 BTDIN - SPD T2 20KA 3P+N NR - F10AS4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543546024

Artikelnummer

BTIF10AS4

Herstellernummer

F10AS4

Hersteller

BTI

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Limitatore di sovratensione (SPD) T2 20KA 3P+N