Startseite

BTICINO - BTIF107N24D IDROBOARD - CENTRALINO 12X2 MODULI IP65 - F107N24D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199968896

Artikelnummer

BTIF107N24D

Herstellernummer

F107N24D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

340 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

432 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

161 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

336 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

157 mm

Einbauhöhe:

428 mm

Mit Montageplatte:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Art der Tür:

einfach

Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 24 moduli DIN (2x12), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C