BTICINO - BTIF107N18D IDROBOARD - CENTRALINO 18 MODULI IP65 - F107N18D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Idroboard
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199968889
Artikelnummer
BTIF107N18D
Herstellernummer
F107N18D
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
448 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
282 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
161 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
444 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
157 mm
Einbauhöhe:
278 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Art der Tür:
einfach



