BTICINO - BTIF107N12D IDROBOARD - CENTRALINO 12 MODULI IP65 - F107N12D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Idroboard
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199968872
Artikelnummer
BTIF107N12D
Herstellernummer
F107N12D
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
340 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
282 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
141 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
336 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
137 mm
Einbauhöhe:
278 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Art der Tür:
einfach




