BTICINO - BTIF05/230 BTDIN - CONTAORE 5+2 CIFRE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199355993
Artikelnummer
BTIF05/230
Herstellernummer
F05/230
Hersteller
BTI
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
35 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
83 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP2X