BTICINO - BTIEVF200B-A4BC COLONNINAENSTO 2X22KW NON PROTETTA 2P - EVF200B-A4BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
6430064497128
Artikelnummer
BTIEVF200B-A4BC
Herstellernummer
EVF200B-A4BC
Hersteller
BTI
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
578 mm
Höhe:
1375 mm
Tiefe:
182 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Eingangsspannung:
208...264 V
Nennanschlussleistung:
22 kW
Frequenz:
50 Hz
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
LTE:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
NFC (Near Field Communication):
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Funkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5...50 mm²
Statisches Lastmanagement integriert:
ja






