Startseite

BTICINO - BTIEVB200B-A4BC WALLBOX ENSTO 2X 22KW NON PROTETTA 2P - EVB200B-A4BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

6430064497227

Artikelnummer

BTIEVB200B-A4BC

Herstellernummer

EVB200B-A4BC

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

362 mm

Höhe:

477 mm

Tiefe:

212 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Eingangsspannung:

208...264 V

Nennanschlussleistung:

22 kW

Frequenz:

50 Hz

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Vernetzbar als Master:

ja

LTE:

ja

Bedienung und Konfiguration über App:

nein

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

ja

Backend im Lieferumfang enthalten:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Vernetzbar als Extender:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Funkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5...16 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Stazione di ricarica Ensto Pro per installazione da parete, in corrente alternata AC (2 x 22 kW) per la ricarica di 2 veicoli. Prese (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Protezione da sovraccarico (RCBO) NON INCLUSA. Presenti indicatori luminosi a LED (verde, blu, rosso) per indicare lo stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID.Connettività OCPP1.6 JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato. Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6m A). Involucro in materiale metallico (alluminio più acciaio inox). Accessoriabile con scatola per montaggio da pavimento con ingresso cavi dal basso (EVL32.00). Per maggiori informazioni sull’offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.