BTICINO - BTIE80AM BTDIN - ADATTATORE APPARECCHIO MAGIC/DIN - E80AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Montageart - Schnappbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Mit Schrauben - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199134130
Artikelnummer
BTIE80AM
Herstellernummer
E80AM
Hersteller
BTI
Ausführung:
Hutschiene
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Montageart:
Schnappbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Schrauben:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
ja
Werkstoff:
Kunststoff



