BTICINO - BTIE46ADCN Spannungsversorgung fur MyHome-Hausautom - E46ADCN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 1200 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199366234
Artikelnummer
BTIE46ADCN
Herstellernummer
E46ADCN
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1200 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
0


